Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelS-E4 Sq595-32W-840 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelS-E4 Sq595-32W-840 Quadratisch
OPPLE Lighting LEDPanelS-E4 Sq595-32W-840 Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109232080
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003099800
EAN/GTIN:
     6941497771575
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
648 mm
Verpackungshöhe
605 mm
Paketgewicht
2101 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1510 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
316 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
115 °
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: led panel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098009600
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.