Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244FL Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109233324
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005867
EAN/GTIN:
     5028695125681
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, cTUVus, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
610.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
376.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
5900 g
Breite (ohne Standfuß)
610.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Rahmenbreite (Seite)
1 mm
Rahmenbreite (oben)
1 mm
Rahmenbreite (unten)
16 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1420567
Design
Produktfarbe
Weiß
Vorderer Rahmen
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005843
ab € 129,95*
Zubehör
NEC
60005866
ab € 163,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.