Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E244F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109233539
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005843
EAN/GTIN:
     5028695125483
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, TUV, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1338531
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
501 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Gewicht (ohne Ständer)
3500 g
Rahmenbreite (Seite)
2.9 mm
Rahmenbreite (oben)
2.9 mm
Rahmenbreite (unten)
16.3 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.22 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Weiß
Vorderer Rahmen
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005829
ab € 130,10*
Zubehör
NEC
60005866
ab € 165,10*
Zubehör
NEC
60005867
ab € 164,77*
Zubehör
NEC
60005830
ab € 146,55*
Zubehör
NEC
60005844
ab € 145,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.