Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Ubiquiti UISP Console Gateway/Controller 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109259541
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UISP-CONSOLE-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Desktop-/Rackmontage
LED-Anzeigen
LAN, System
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210.4 mm
Tiefe
140.2 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
1500 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Ausgangsspannung
24 - 28 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Sicherheit
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl der SFP+-Anschlüsse
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
Cortex-A57
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
SSD Speicherkapazität
128 GB
Flash-Speicher
16384 MB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.