Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea KG178SENF Integriert 248 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midea KG178SENF Integriert 248 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109624379
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10001496
EAN/GTIN:
     4048164110759
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Einbau Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost, 177 cm hoch,
Energieklasse E*, großes Kühl- und Gefriervolumen
mit Schlepptür und LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
68 l
Gefrierkapazität
3.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
248 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
223 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.8 A
Energieverbrauch
0.61 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
63500 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1776.1 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
180 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
1845 mm
Paketgewicht
67500 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,98*
€ 634,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,60*
€ 631,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,51*
€ 593,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.