Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE7835A HDMI-Kabel 100 m HDMI Type-A/HDMI Type-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE7835A HDMI-Kabel 100 m HDMI Type-A/HDMI Type-D Schwarz
ATEN VE7835A HDMI-Kabel 100 m HDMI Type-A/HDMI Type-D Schwarz
ATEN VE7835A HDMI-Kabel 100 m HDMI Type-A/HDMI Type-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109667127
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE7835A-AT
EAN/GTIN:
     4710469341656
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
2700 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
3500 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
HDMI Type-A/HDMI Type-D
Anschluss 2
HDMI Type-A/HDMI Type-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bandbreite
600 MHz
AWG Kabelgröße
30/24
Stecker-Material
Gold
Kabelmaterial
Faseroptik
Kabelmantelmaterial
Plenum (OFNP)
Biegeradius (min.)
20 mm
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:0, 4:2:2
Zertifizierung
CE / FCC / RoHS2 / UL CMP-OF
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,55*
€ 540,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.