Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner + Helmer 128954 Kette 25 m Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dörner + Helmer 128954 Kette 25 m Polyethylen (PE)
Dörner + Helmer 128954 Kette 25 m Polyethylen (PE)
Artikel-Nr.:
     615-A787231
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     128954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot weiß
absperrketten kunststoff
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf daher nicht auf Zug oder Biegung beansprucht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyethylen (PE)
Kabeldurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,89*
€ 32,36*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 32,38*
2 Tage
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 50,85*
8 Tage
39
pro Packung
€ 6,99*
ab € 63,02*
€ 80,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,9156* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.