Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RK418DPW4 Freistehend 269 l E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RK418DPW4 Freistehend 269 l E Grau
Gorenje RK418DPW4 Freistehend 269 l E Grau
Gorenje RK418DPW4 Freistehend 269 l E Grau
Gorenje RK418DPW4 Freistehend 269 l E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109776678
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20011643
EAN/GTIN:
     3838782712142
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
LEDLight Übersichtlich und effizient
Die LED-Beleuchtung in Kühlschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung. Seine Lebensdauer ist dreißigmal so lang wie die herkömmlicher Glühbirnen und spart bis zu zehnmal so viel Strom.

Praktische Lagerung für Eier
Dank der praktischen und leicht zu reinigenden Eierablage halten Sie Ihre Eier immer griffbereit

Der beständige Kunststoff-Eiswürfelbereiter ist einfach zu bedienen und sorgt dafür, dass Eiswürfel immer verfügbar sind.

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Frisch wie aus dem Gemüsegarten
Die geräumige CrispZone-Schublade wurde entwickelt, um die Nährstoffe zu erhalten und die Frische Ihrer Lebensmittel zu verlängern. Niedrige Temperaturen erhöhen die Qualität Ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
71 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Bruttokapazität Gefrierfach
77 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
269 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
277 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
210 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch
0.559 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
53000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
198 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Bruttokapazität Kühlschrank
200 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1869 mm
Paketgewicht
58000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.