Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21309 7 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 21309 7 Bohrer
Heller 21309 7 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller21309
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21309 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
6.8 mm
Länge (mm)
109 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
69 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Unterstützte Gewindegröße
M8
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 52,31*
€ 74,77*
7 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 119,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,77*
€ 88,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,23*
€ 85,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,49*
€ 76,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,10*
€ 72,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,31*
€ 62,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,00*
Ähnlich
Heller
31001
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.