Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C6025 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109814305
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6025
EAN/GTIN:
     4056534001866
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hochwertiger Brushless Motor BLDC (Außenläufer) für Flugmodelle. Die BOOST Motorenserie ist das Ergebnis unserer über 15-jährigen Erfahrung im Bereich moderner Elektroantriebe.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
25 A
Merkmale
Produkttyp
Motor
Markenkompatibilität
Jede Marke
Vorgesehene Verwendung
Flugzeug
Produktfarbe
Blau, Grau
Magnettyp
Neodym
Motortyp
Bürstenloser Motor
Motorgeschwindigkeitskonstante (KV)
2100 RPM/V
Anzahl an Pole
18
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
75 g
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Maximale Anzahl der Zellen kompatibler Akkus
3
Mindestanzahl der Zellen kompatibler Akkus
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.