Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 8500 Grillzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tepro
Tepro
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109828136
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grillanzünder
Grillkohleanzünder
grillanzünder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
960 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
980 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.