Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 8247 Grillzubehör Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109835635
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grill-Rost
Grillrost
grillrost tepro
grill rost
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
695 mm
Höhe
5 mm
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2400 g
Merkmale
Typ
Gitter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.