Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN BSL501440 Bodenleuchte LED 58 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN BSL501440 Bodenleuchte LED 58 W
EVN BSL501440 Bodenleuchte LED 58 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109927076
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     BSL501440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Drehdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Die Leuchte besteht aus Aluminium, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
58 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
2725 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Höchstgewichtskapazität
8.75 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
1850 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.