Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 321962 Bügelbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 321962 Bügelbrett
Brabantia 321962 Bügelbrett
Brabantia 321962 Bügelbrett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10993485
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     321962
EAN/GTIN:
     8710755321962
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Groß ist schön. Und einfacher zum Bügeln! Dieses übergroße Dampfbügelbrett von Brabantia mit Ständer für Dampfstationen bietet Ihnen eine 124 x 45 cm große Bügelfläche und erspart Ihnen die Mühe, Ihre Wäsche auf dem Brett hin und her zu bewegen. Mit einem Metallständer, der stark genug ist, um Ihre Dampfstation zu tragen, einem verstellbaren, stabilen Rahmen und der berühmten Brabantia-Qualität ist dieser XL-Bügeltisch eine großartige Bereicherung für Ihr Leben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
770 mm
Höhe (max)
960 mm
Produktgröße geschlossen
450 x 85 x 1240 mm
Leistungen
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Anzahl der Höhenpostionen
4
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
108808
ab € 56,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.