Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 108808 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 300 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 108808 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 300 x 1100 mm
Brabantia 108808 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 300 x 1100 mm
Brabantia 108808 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 300 x 1100 mm
Brabantia 108808 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 300 x 1100 mm
Brabantia 108808 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 300 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38180399
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     108808
EAN/GTIN:
     8710755108808
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Sie bügeln nicht so gerne? Mit dem hübschen Bügelbrett A von Brabantia macht sogar diese Arbeit mehr Spaß. Das hochwertige Bügelbrett ist mit einem einfachen Auslöseschalter höhenverstellbar. Die Dampfbügeleisenablage kann für Links- und Rechtshänder eingestellt werden. Ein tolles kleines Brett!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
300 x 1100 mm
Höhe (min)
690 mm
Höhe (max)
960 mm
Höhenanpassungsrate
690 - 960 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Bügeleisenhalterung
Ja
Geeignet für
Trocken- & Dampfbügeleisen
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Abbildung
Farbe der Abdeckung
Blau, Weiß
Anzahl der Höhenpostionen
7
Kindersicherung
Ja
Material der Standfüße
Metall
Rutschfeste Füße
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
101229
ab € 160,95*
Zubehör
Brabantia
103629
ab € 148,01*
Zubehör
Brabantia
310102
ab € 92,06*
Zubehör
Brabantia
321962
ab € 138,98*
Zubehör
Brabantia
385742
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.