Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Corsair CC-9011256-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110808440
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011256-WW
EAN/GTIN:
     840006610861
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
466 mm
Gewicht
8600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 165,37*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 358,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 71,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 80,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 126,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 108,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 343,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 227,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 238,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 217,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.