Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniSelect 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniSelect 12
TechniSat TechniSelect 12
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11089059
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3299
EAN/GTIN:
     4019588032996
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
Mit der TechniSelect 12 Lösung werden 12 beliebige Transponder aus 4 Satelliten-ZF-Ebenen (SatBlöcke) ausgewählt und in eine Einkabelverteilung umgesetzt. Mit wenig Aufwand lassen sich so klassische Hausverkabelungen, wie sie oft in Wohnblöcken oder Hotels anzutreffen sind, auf digitales Satellitenfernsehen (natürlich auch in HD) umstellen oder erweitern. Damit ist es möglich, sehr viele Teilnehmer an eine gemeinsame Leitung anzuschließen. DVB-T und UKW können ebenfalls mit verteilt werden. Empfohlen werden TechniSat-Empfänger, die für den Betrieb an der TechniSelect 12 vorbereitet sind. Prinzipiell kann jedoch jeder digitale DigitalSat-Receiver oder jedes DigitalSat-TV-Gerät angeschlossen werden. Es sind Antennendosen für den Sat-Bereich mit Diodentrennung zu verwenden. TechniSelect 12 ist werksseitig für die beliebtesten Programme von Astra 19,2° Ost vorprogrammiert mit den Transpondern 11, 51, 53, 71, 77, 85, 89, 91, 93, 104, 107 und 111. Die Konfiguration kann jedoch einfach über die USB-Schnittstelle mit einem Laptop geändert werden. FreiSatDigital Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen. TV und Radio Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital). HDTV HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht. TV und Radio Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Antenne (DVB-T).
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Energiebedarf
230VAC, 50/60Hz
Technische Details
Verbindungstyp
F
Verpackungsdaten
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
292 x 31 x 112 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gelb
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.