Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 390 576 Fräsaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 390 576 Fräsaufsatz
Bosch 2 609 390 576 Fräsaufsatz
Bosch 2 609 390 576 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11122295
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 390 576
EAN/GTIN:
     3165140370936
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
hammerbohrer
Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.

Beschreibung
- Spitzmeißel, Long Life mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung.

Details
- Gesamtlänge mm 250.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 11,93*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,14*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,91*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,55*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 6,96*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.