Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 4011964085633 Grillzubehör Hühnchenröster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro 4011964085633 Grillzubehör Hühnchenröster
tepro 4011964085633 Grillzubehör Hühnchenröster
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111414530
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     4011964085633
EAN/GTIN:
     4011964085633
Suchbegriffe:
Grill-Rost
Grillrost
grillrost
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1100 g
Länge (mm)
268 mm
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1300 g
Merkmale
Typ
Hühnchenröster
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.