Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 4011964086050 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro 4011964086050 Grillzubehör Hülle
tepro 4011964086050 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111418754
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     4011964086050
EAN/GTIN:
     4011964086050
Suchbegriffe:
Gasgrill
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2060 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
2290 g
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Beige
Material
Polyvinyl Butyral (PVB), Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.