Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang | 512 |
| Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang | 2048 |
| IGMP-Snooping | Ja |
| IGMP-Einträge | 1024 |
| Statische Anschlusssicherheit | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| Authentifizierung | Gast VLAN |
| Root-Schutz | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Autentifizierungstyp | RADIUS, TACACS+ |
| Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Weighted Round Robin (WRR), Weighted random early detection (WRED), Strict Priority Queue (SPQ) |
| Paketfilterung | L3 |
Design | Stapelbar | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Sicherheit | CB, cUL, BSMI, CCC |
| Zertifizierung | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI, CCC |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
| MLD-Einträge | 64 |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Protokolle | GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
| Router Protokoll | OSPFv2, RIPng, OSPFv3, RIP-1, RIP-2 |
Leistungen | Physisches Stacking (Einheiten) | 9 |
| Virtuelles Stacking (Einheiten) | 32 |
| Geräuschpegel | 52.5 dB |
| sFlow | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 270340 h |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Gewicht | 3630 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
| Wärmeableitung | 253.38 BTU/h |
Energie | Energiequelle | AC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 74.26 W |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Druckanstieg-Schutzspannung | 6 kV |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 32768 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 360 Gbit/s |
| Transferrate | 268 Mpps |
| Anzahl Queues | 8 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 4 MB |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.11ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1p, IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, IEEE 802.1v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) | Ja |
| Schneller Abschied | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN |
| Anzahl der VLANs | 4000 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 2 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports | 2 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 24 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzstecker | AC-Eingangsbuchse |