Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 609 201 650 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 201 650 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 1 609 201 650 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11210417
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 201 650
EAN/GTIN:
     3165140009003
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150 x 20 x 20
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
  • Bei feiner Körnung: Geeignet für den Feinschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Spiralbohrern (keine Steinbohrer), Hobeleisen, Meißeln, Schabern, Körnern, Rasenmähermessern.
    - Bei grober Körnung: Geeignet für den Vorschliff von gehärtetem und ungehärtetem Stahl, Stechbeiteln, Hobeleisen, Meißeln, Äxten etc.
    - Keramikbindung, Korund, zylindrisch.

    Beschreibung
    - Passend zu Bosch PSM 150; Elu; Peugeot.

    Details
    - Scheibendurchmesser mm 150.
    - Dicke (b1) mm 20.
    - Bohrungsdurchmesser mm 20.
    - Körnung 60.
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
150 mm
Kompatibilität
Bosch PSM 150
Produktfarbe
Schwarz
Dicke
20 mm
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600111
ab € 19,45*
Zubehör
Bosch
2608600112
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.