Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti POE-24-12W-G-WH-EU PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti POE-24-12W-G-WH-EU PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-12W-G-WH-EU PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112595520
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-24-12W-G-WH-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
ubiquiti poe netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
99.4 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Ausgangsleistung
12 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.2/0.3 A
Ausgangsstrom
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.