Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 28 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 28 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Chrom
Steba RC 28 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Chrom
Steba RC 28 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11264517
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     63.28.00
EAN/GTIN:
     4011833301468
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
steba raclette
  • Antihaftbeschichtete - Alu-Druckgußplatte - 8 antihaftbeschichtete Pfännchen - Grillfläche mit Grillmuster für Steaks oder Fisch und glattem Bereich für Würste, Meeresfrüchte uvm. - Stufenloser Temperaturregler - Ein- / Ausschalter - Kontrollleuchte - Rutschfeste Füße - Grillfläche: 45 x 30 cm
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
LED-Anzeigen
Leistung
Plattenmaterial
Aluminium
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
450 x 300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2500 g
Weitere Suchbegriffe: raclette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.