Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Aktivhalterung für Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktivhalterung für Funkgerät
Brodit Aktivhalterung für Funkgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11270481
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     532294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
DC Spannungsrange
12/24 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
100 g
Design
Handy-Gerätetyp
Funkgerät
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zodiac Extreme
Sonstige Funktionen
Ausgang
1.2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.