Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-HDMI-30FB-1000-BK HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-HDMI-30FB-1000-BK HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-1000-BK HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-1000-BK HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-1000-BK HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-1000-BK HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112881214
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-HDMI-30FB-1000-BK
EAN/GTIN:
     5901969437577
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Paketgewicht
3175 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.