Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BRM508 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-BRM508 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün
Zipper ZI-BRM508 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün
Zipper ZI-BRM508 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112881755
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BRM508
EAN/GTIN:
     9120039233840
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Highlights:
- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage;
- einfacher Start dank Bedienkonsole am Handgriff;
- mit Radantrieb;
- kräftiger 4-Takt Motor;
- 6-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen;
- 508 mm Schnittbreite;
- großzügiger Grasfangkorb mit 65 l Kapazität;
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung;
- geschäumter Komfortgriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39500 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
830 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
42500 g
Merkmale
Schneideweite
508 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Benzintank Kapazität
1 l
Öltankkapazität
0.6 l
Grasssammel-Volumen
65 l
Antriebstyp
Allradantrieb
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortaktzahl
4
Griff Eigenschaften
Softgrip
Drehgeschwindigkeit
2800 RPM
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Schallleistungspegel
98 dB
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
3600 W
Weitere Suchbegriffe: benzin rasenmäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.