Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BRM420 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-BRM420 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün
Zipper ZI-BRM420 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün
Zipper ZI-BRM420 Rasenmäher Benzin Schwarz, Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112881763
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BRM420
EAN/GTIN:
     9120039233833
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Highlights:
- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage;
- mit Radantrieb;
- kräftiger 4-Takt Motor;
- 6-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen;
- 420mm Schnittbreite;
- großzügiger Grasfangkorb mit 45 l Kapazität;
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung;
- geschäumter Komfortgriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25500 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
28500 g
Merkmale
Schneideweite
420 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Benzintank Kapazität
0.8 l
Öltankkapazität
0.45 l
Grasssammel-Volumen
45 l
Antriebstyp
Allradantrieb
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortaktzahl
4
Griff Eigenschaften
Softgrip
Drehgeschwindigkeit
3000 RPM
Vorderreifendurchmesser
150 mm
Hinterreifendurchmesser
180 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: benzin rasenmäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.