Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64230 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64230 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
DeLOCK 64230 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
DeLOCK 64230 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
DeLOCK 64230 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113071115
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64230
EAN/GTIN:
     4043619642304
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der USB Hub von Delock kann via USB Type-C™ Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über zwei USB Typ-A Buchsen sowie über zwei USB Type-C™ Buchsen. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Unterstützt USB 10 Gbps

Es kann eine maximale Datentransferrate bis zu 10 Gbps erreicht werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.35 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.