Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CM7-R 2.5" 3,84 TB PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM7-R 2.5" 3,84 TB PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Kioxia CM7-R 2.5" 3,84 TB PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113197568
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCMYXRUG3T84
EAN/GTIN:
     8592978555382
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 76 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
73 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
2.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-3
Datenübertragungsrate
128 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
14000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6750 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
2700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
310000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,79*
€ 686,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,06*
€ 666,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,90*
€ 657,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,97*
€ 623,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.