Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Wireless GO II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Wireless GO II
RØDE Wireless GO II
RØDE Wireless GO II
RØDE Wireless GO II
RØDE Wireless GO II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113213858
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WIGOII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gürtelsender
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Betriebszeit
7 h
Merkmale
Zertifizierung
CE
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Lavalier-Mikrofon
Mikrofon
RF Wireless
Kabellose Reichweite
200 m
Mikrofon-Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Äquivalenter Schallpegel
20 dB
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
44 x 45.3 x 18.3 mm
Empfängergewicht
32 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
44 x 45.3 x 18.3 mm
Gewicht Transmitter
30 g
Sender
Transmittertyp
Taschensender
Empfänger
Receiver Typus
Bodypack-Empfänger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.