Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55214-00001-00 Fensterscheibe Pre-framed screen mesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113471061
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55214-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Der tesa® FALT - faltbarer Alu-Rahmen teleskopierbar ist der einfachste zu montierende tesa-Alu-Rahmen, der sich stufenlos den Abmessungen der meisten Fenstern anpasst und langfristig vor Insekten schützt. Der hochwertige und innovative tesa® InsectStop Faltbarer Alu-Rahmen teleskopierbar lässt sich bequem, bohrfrei und ohne Hilfe einer Säge in einfachen Schritten anbringen: Rahmen auffalten, Teleskopprofile auf Maß schieben & fixieren, Netz anbringen: Fertig zum Einhängen ist der Insektenschutzrahmen! Das Gewebe Clear View Ultra mit ultradünnen Fäden sorgen für noch bessere Lüftung & Durchsicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pre-framed screen mesh
Maschenfarbe
Anthrazit
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Anthrazit
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Maschengröße (BxH)
1400 x 1400 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55214-00000-00
ab € 75,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.