Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
LG GSXB90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113476928
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GSXB90MCDE
EAN/GTIN:
     8806091809810
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Zweimal klopfen und hineinsehen
Klopfen Sie zweimal und sehen Sie dank der neuesten Generation des InstaView Door-in-Door® 23 % mehr von dem, was sich im Inneren befindet.

Hält Obst und Gemüse länger frisch
LINEARCooling® reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage.

Bartenderkunst für Ihr Zuhause
Bringen Sie Ihre Getränke mit LG-exklusiven Craft Ice® Eiskugeln auf Profi-Niveau.

Sorgt gleichmäßig und schnell für Frische
Dank der gleichmäßigen und schnellen Leistung von DoorCooling+® sind Getränke kälter und Lebensmittel bleiben frischer.

Reinigen Sie Ihre Spenderdüse jeden Tag
Reduzieren Sie automatisch 99,99% der Bakterien aus der Wasserdüse mithilfe von UV-Licht.

Steigern Sie die Frische mithilfe von optimaler Luftfeuchtigkeit
Sorgen Sie für eine optimale Luftfeuchtigkeit, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.

Moderne Eleganz in jedem Detail
Die silbernen Akzente und die Wand aus Metall verleihen dem Design auch von innen eine Premium-Anmutung.

Einfache Steuerung mit Sprachassistent
Sagen Sie Ihrem Kühlschrank genau, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. Sagen Sie „Express Freeze einschalten“, und der AI-Lautsprecher hört zu und sorgt dafür, dass Ihre Einkäufe schnell eingefroren werden.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Türmontage
Tür-zu-Tür
Steuerung
Sensor
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
219 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Flaschengestelle
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
635 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Wasserversorgungsart
Externe Wasserversorgung
Eis-Crusher
Ja
Luftfilter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
350 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
219 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
913 mm
Tiefe
735 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
137000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
148000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.461,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,59*
€ 1.983,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,84*
€ 1.960,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,88*
€ 1.861,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,15*
€ 1.800,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,72*
€ 1.739,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.