Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Beko B5RCNA365HG Freistehend 316 l D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113500791
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7524620024
EAN/GTIN:
     8690842617386
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
316 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
198 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1865 mm
Gewicht
69300 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
210 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Belüftung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
1930 mm
Paketgewicht
72000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Elektronische Steuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,56*
€ 558,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,15*
€ 541,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.