Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRK619CAXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 304 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRK619CAXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 304 l Grau
Gorenje NRK619CAXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 304 l Grau
Gorenje NRK619CAXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 304 l Grau
Gorenje NRK619CAXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 304 l Grau
Gorenje NRK619CAXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 304 l Grau
Gorenje NRK619CAXL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 304 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113821837
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20012440
EAN/GTIN:
     3838782747137
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost Plus Kein Abtauen. Kein Austrocknen.
NoFrost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Im Kühlteil sorgt es für ein optimales Mikroklima für frische Lebensmittel dank der intensiven Zirkulation ionisierter Luft. Die NoFrost Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. In den Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost Technologie sorgt gekühlte Umluft für frische und vitaminreiche Lebensmittel, sowohl im Gefrier- als auch im Kühlteil.

Stabil, leise und dauerhaft
Ein Grund, warum die Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen der IonGeneration so effizient sind, ist der eingebaute Inverter-Kompressor. Dieser passt seine Leistung an die im Kühlgerät präzise gemessene Temperatur an. Dadurch wird verhindert, dass sich die Lebensmittel erwärmen und verderben. Der Inverter-Kompressor erreicht in kurzer Zeit eine hohe Kühlleistung und ist daher energiesparender als konventionelle Kompressoren. Zudem garantiert der Inverter-Kompressor eine leise, dauerhafte und stabile Leistung.

Voll beleuchteter Innenraum
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

Obst und Gemüse - wie frisch geerntet
Das geräumige CrispZone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.

Energieeinsparungen
Mit dem EcoMode-Programm können Sie sehr viel Energie sparen, wenn Sie für längere Zeit außer Haus sind. Da die Kühlschranktür dann weniger häufig oder gar nicht geöffnet wird, können Sie Ihr Gerät im Energiesparmodus an diese Situation anpassen und so maximale Energieeinsparungen erreichen.

Schnelles Gefrieren
Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, das sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.


Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
97 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
304 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
67000 g
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
628 mm
Verpackungshöhe
1935 mm
Paketgewicht
73000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
304 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600A
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,79*
€ 720,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,79*
€ 714,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,59*
€ 693,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,44*
€ 668,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,16*
€ 614,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.