Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-55MXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113858101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-55MXW834
EAN/GTIN:
     5025232949069
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Benutzerfreundlicher All-in-One Fire TV-Fernseher mit unendlich vielen Auswahlmöglichkeiten
Die MXW834-Serie mit Fire TV ist auf Performance und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Das HDR Cinema-Display gibt verschiedenste Streaminginhalte in brillanten Farben und mit einer optimalen Helligkeit wieder.

See it all. Feel it all.
Ganz bequem von zu Hause aus die Lieblingssendungen verfolgen - wann auch immer. Mit Fire TV™ stehen nicht nur die neuesten Serien, Filme und Spiele zur Auswahl, sondern auch die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Prime Video*. In brillanten Farben und mit atemberaubenden 4K-Bildern – wie von den Filmemachern beabsichtigt.

Fernsehen mit Szenen-Applaus
Auf den Punkt
Fire TV ordnet die Lieblings-Apps zentral und übersichtlich auf dem großen Bildschirm an. So sind die Lieblingssendungen, Filme und Live-TV ohne endloses Scrollen auf einen Knopfdruck verfügbar.
Wunsch-Programm
Bis zu sechs Nutzerprofile mit individuellen Watchlists und personalisierten Empfehlungen erstellen, die auf den persönlichen Favoriten basieren.
Ein paar Worte genügen. Alexa kümmert sich um den Rest
Über Alexa lassen sich die TVs der MXW834-Serie sehr komfortabel per Sprachbefehl steuern oder ins Smart Home einbinden. Den Kanal wechseln oder die Lieblingssendung auswählen, die Lautstärke einstellen oder den Fenseher ausschalten – der TV folgt jedem Wunsch.
Smarte Schaltzentrale
Fire TV ist auch als Smart-Home-Hub einsetzbar. Mit kompatiblen Smart-Home-Geräten verbunden, lassen sich Live-Kameraübertragungen anzeigen, Airplay nutzen, Raumbeleuchtung und Thermostate steuern und vieles mehr – ganz einfach über den Fernseher.
Eine breites Farbspektrum für ein natürliches Bild
Die TVs der MXW834-Serie erzeugen mit ihren HDR Cinema Display-Panels eine breite Palette an Farben für ein besonders natürliches Bild. Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Helligkeit über den gesamten Bildschirm, während die integrierte Steuerung den Kontrast erhöht. Das Ergebnis sind Fernsehgeräte mit ausgezeichneter HDR-Leistung.
Ein wirklich präzises Bild, das den Augenblick einfängt
HCX-Prozessor - Dieser Prozessor ist das Herzstück der MXW834-Serie. Das gesamte Panasonic Know-how aus dem TV-Bereich ist in diesen Bildprozessor eingeflossen, der für spektakuläre Kontraste, brillante Bilder und lebendige Farben sorgt.

Klarer, satter Klang

Ein beeindruckender Sound, der die Stadionatmosphäre direkt ins Wohnzimmer bringt
Dolby Atmos® – Ein großartiges Bild entfaltet seine emotionale Wirkung erst in Verbindung mit starkem Sound. Unser Klangprozessor mit zusätzlicher immersiver Dolby Atmos®-Technologie vermittelt das Gefühl, sich auf dem besten Platz im Stadion zu befinden.
Große Unterhaltung und starker Sound
Surround-Sound – Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreißen wie von der Action auf dem Bildschirm. Der Sound hilft dabei, in das Filmgeschehen einzutauchen und sich mehr in die Geschichte hineinzuversetzen.

Kompatibel mit allen HDR-Formaten
Multi HDR-Format: Durch die Unterstützung aller HDR-Formate (High Dynamic Range) gewährleisten Premium-Fernseher von Panasonic die bestmögliche Leistung – unabhängig von der Bildquelle. Helligkeit und Farbe werden szenenweise optimiert; egal ob die Quelle Dolby Vision, HLG, HDR10 oder HDR10+ ist.

In faszinierende Spielewelten eintauchen
Game Modus - Vom Fernsehprogramm zum Lieblingsspiel wechseln? Kein Problem - einfach mit der Fernbedienung den Game Mode auswählen. Der Modus reduziert die Eingabeverzögerung, wodurch die Bildschirmaktivitäten sofort auf jeden Befehl reagieren. So gelangen Gaming-Enthusiasten vom Sofa direkt ins Spielgeschehen.

Mehr Hörvergnügen dank Bluetooth®
Mit Bluetooth® lassen sich die Fernseher der MXW834-Serie ganz einfach mit einem kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden – für noch mehr Hörvergnügen. Drüber hinaus bietet Bluetooth® die Möglichkeit, Musik vom Handy und anderen Smartgeräten über die Lautsprecher des Fernsehers abzuspielen.

Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
Benutzerdefinierung, Musik, Rede, Sport, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Fire OS
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Sport, True Cinema
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
82 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
183 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1234 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
787 mm
Gewicht (mit Ständer)
15200 g
Breite (ohne Standfuß)
1234 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
83 mm
Höhe (ohne Standfuß)
719 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14900 g
Breite der Standhalterung
390 mm
Tiefe der Standhalterung
350 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1350 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
837 mm
Paketgewicht
19000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Browsing
Ja
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
11
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Panasonic HCX Pro AI
Bildgalerie
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,83*
€ 729,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,85*
€ 722,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,48*
€ 705,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.