Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp SHEL531TGGY Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp SHEL531TGGY Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grau
Sharp SHEL531TGGY Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113914896
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-531TGGY
EAN/GTIN:
     4974019917054
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
48 Schlüssel
Energie
Energiequelle
AC/DC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Bruchteil
Zufallszahlen/Ganzzahlgenerator
Ja
Negationstaste
Ja
Maximale Anzahl der ausstehenden Aktionen
9
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sharp
EL-531TG-GR
ab € 11,02*
Sonstiges
Sharp
EL-531TG-WH
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.