Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55419-00000-00 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113914899
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55419-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Insect Stop Adapter für FALT-Klapprahmen aus Aluminium, teleskopierbar

Unser Adapter-Set ermöglicht eine bohrfreie Montage des tesa FALT Alu-Rahmens für Türen. Die Installation erfolgt durch hochwertige Klemmen und erfordert keine Bohrung und Verschraubung. Die Klemmen sind rückstandslos entfernbar und ideal für die Mietwohnung geeignet.

Produktbeschreibung

Das tesa Insect Stop FALT Adapter-Set ermöglicht das Anbringen von tesa FALT Alu-Rahmen für Fliegengittertüren ohne Bohren und Verschrauben. Der Fensterrahmen der Balkon- oder Terrassentür wird nicht beschädigt. Hochwertige Klemmschienen sorgen für einen sicheren Halt und lassen sich problemlos anbringen. Einfach die Klemme auf den Rahmen schieben, zusammendrücken und verriegeln. Auch das Entfernen erfolgt spurlos - ohne dabei Schäden anzurichten. Die Adapter leisten im Handumdrehen einen sicheren Halt und sind für fast alle unsere Türrahmen-Systeme geeignet.
- Fliegengittertür ohne Bohren: Das Adapter-Set ermöglicht eine bohrfreie Montage des tesa FALT Alu-Rahmens für Türen.
- Ideal für Mietwohnungen: Die tesa Befestigungslösung ist eine hervorragende Alternative zum Bohren und Verschrauben der Scharniere.
- Kompatibel: Exklusiv anwendbar mit dem tesa FALT Alu-Rahmen für Türen und passend für Fensterrahmendicken inkl. Dichtung von 12 mm bis 21 mm.
- Saubere Installation: Keine Kratzer auf Oberflächen durch die Hartgummi-Auflagen aus EPDM.



Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Kompatibilität
TESA FALT
Ergonomie
Klemmbereich (flache Oberflächen)
12 - 21 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55415-00000-00
ab € 115,70*
Sonstiges
tesa
55419-00001
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.