Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 8718 TV-Halterung 180,3 cm (71") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113935822
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4250058587183
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Tablestand BL XL – Tischhalterung
Die Tischhalterung Tablestand BL XL eignet sich für Bildschirme mit einer Diagonale von 32 – 77“ | 81 – 196 cm und kann sowohl für Flatbildschirme als auch für Curved-Bildschirme, welche in Landscape-Ausrichtung montiert werden verwendet werden.

Der VESA-Standard wird von mindestens 50 x 50 mm bis maximal 800 x 400 mm unterstützt. Dank der unabhängig voneinander beweglichen Standfüße kann die Montagebreite zwischen mindestens 90 mm bis maximal 840 mm variiert werden.

Der Bildschirm kann, je nach Wunsch oder Anforderung, in 3 verschiedenen Höhen montiert werden. Die Oberflächen sind durch eine lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt. Die Traglast beträgt maximal 50 kg.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe (min)
373 mm
Höhe
794 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
71 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
694 - 794 mm
Geeignet für gebogene Bildschirme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.