Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOAD0200 Steckdose Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SOAD0200 Steckdose Hellgrau
Schwaiger SOAD0200 Steckdose Hellgrau
Schwaiger SOAD0200 Steckdose Hellgrau
Schwaiger SOAD0200 Steckdose Hellgrau
Schwaiger SOAD0200 Steckdose Hellgrau
Schwaiger SOAD0200 Steckdose Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113936479
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOAD0200
EAN/GTIN:
     4004005040968
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Diese SCHWAIGER Aufputzdose ist vor Nässe und Staub geschützt, dank der Klappvorrichtung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Hellgrau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.