Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113947405
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CHARGER-C100W
EAN/GTIN:
     8595611706622
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieser 100-W-USB-C-Universalstromadapter ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen USB-C-Geräten, die USB-C Power Delivery mit maximal 100 W unterstützen.

Die Spannung wird automatisch gemäß der USB-Power-Delivery-Spezifikation und individuellen Profilen in den folgenden Stufen angepasst: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V mit einer maximalen Stromaufnahme von 5 A.

Der Stromadapter ist leicht und sehr tragbar; er ist mit einem intelligenten Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
5/9/12/15/20 V
Effizienz
89 %
Stromstecker-Typ
Typ C
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
162 m
Breite
45 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
310 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.