Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artevasi Pisa Pot Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artevasi Pisa Pot Weiß
Artevasi Pisa Pot Weiß
Artevasi Pisa Pot Weiß
Artevasi Pisa Pot Weiß
Artevasi Pisa Pot Weiß
Artevasi Pisa Pot Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114018746
Hersteller:
     artevasi
Herst.-Nr.:
     5600442800357
EAN/GTIN:
     5600442800357
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Textilpflanze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
410 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen
14 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.