Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G13
>
Artikel
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-114039907
Hersteller:
Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
0000643
EAN/GTIN:
5410288006437
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Farbtemperatur 10.000 K, die das tropische Lichtspektrum wiedergibt. Für Süß- und Meerwasseraquarien. Hervorragende Kombination mit DaylighStar. Hervorragende Ergebnisse in Kombination mit Daylightstar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Gewicht
62 g
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungshöhe
671 mm
Merkmale
Lampenleistung
15 W
Spannung
46 - 64 V
Farbtemperatur
10000 K
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Klemme
Geeignet für Süßwasseraquarien
Ja
Geeignet für Meerwasseraquarien
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
14000 h
Energie
Energiequelle
AC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
65 mm
Höhe des Versandkartons
147 mm
... >
Aquarium-Ausstattung
>
Aquarium-Heizungen & -Beleuchtungen
>
Aquarienbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
Tageslichtlampen
,
UV Lampe
,
UV-Röhre
,
leuchtstofflampe stabform t26
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
leuchtstofflampe stabform g13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Havells Sylvania
0000644
ab € 9,19*
Ähnlich
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Havells Sylvania
0000645
ab € 98,807*
Ähnlich
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Havells Sylvania
0000646
ab € 98,737*
Ähnlich
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Havells Sylvania
0000647
ab € 11,14*
Ähnlich
Sylvania T8 Luxline Plus Leuchtstofflampe 36 W G13 F Warmweiß
Havells Sylvania
0001511
ab € 2,95*
Ähnlich
Leuchtstofflampe 18W ws LUXLINE 2700K G13 Stab 1350lm Ø26mm 590mm 827 T8LUXLINEPLUSG13F18W827SL
Havells Sylvania
0001505
ab € 77,2675*
Ähnlich
Leuchtstofflampe 18W ws LUXLINE 4000K G13 Stab 1350lm Ø26mm 590mm 840 T8LUXLINEPLUSG13F18W840SL
Havells Sylvania
0001500
ab € 3,06*
Ähnlich
Leuchtstofflampe 30W ws LUXLINE 3000K G13 Stab 2400lm Ø26mm 830 T8LUXLINEPLUSSPECIALLENGTHG13
Havells Sylvania
0001079
ab € 4,54*
Ähnlich
Leuchtstofflampe 30W ws LUXLINE 4000K G13 Stab 2400lm Ø26mm 895mm 840 T8LUXLINEPLUSSPECIALLENGTHG13
Havells Sylvania
0001080
ab € 26,767*
Ähnlich
Leuchtstofflampe 36W ws LUXLINE 2700K G13 Stab 3350lm Ø26mm 1200mm 827 T8LUXLINEPLUSG13F36W827SL
Havells Sylvania
0001514
ab € 3,64*
Ähnlich
Leuchtstofflampe 36W ws LUXLINE 6500K G13 Stab 3250lm Ø26mm 1200mm 860 T8LUXLINEPLUSG13F36W865SL
Havells Sylvania
0001512
ab € 3,64*
Ähnlich
Leuchtstofflampe 58W ws Aquastar 10000K G13 Stab 3550lm Ø26mm 1500mm 174 T8AQUASTARG13F58WSLRETAIL
Havells Sylvania
0000649
ab € 147,271*
Ähnlich
Leuchtstofflampe F 30 Watt / 865 - Sylvania Tageslichtweiß
Havells Sylvania
0001078
ab € 5,49*
Ähnlich
Leuchtstofflampe SLI Dreib.Leuchtstoffl. F18W/830 T8-Luxline plus G13 Warmton Deluxe
Havells Sylvania
0001501
ab € 3,05*
Ähnlich
Leuchtstofflampe Sylvania 0001535 Leuchtstoffröhre F 58W T8 G13 827 2700K 5200 lm
Havells Sylvania
0001535
ab € 3,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen