Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Aquastar T8 AC Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114630252
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000645
EAN/GTIN:
     5410288006451
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Farbtemperatur 10.000 K, die das tropische Lichtspektrum wiedergibt. Für Süß- und Meerwasseraquarien. Hervorragende Kombination mit DaylighStar. Hervorragende Ergebnisse in Kombination mit Daylightstar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
756.4 mm
Gewicht
102 g
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungshöhe
825 mm
Merkmale
Lampenleistung
25 W
Spannung
74 - 94 V
Farbtemperatur
10000 K
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Klemme
Geeignet für Süßwasseraquarien
Ja
Geeignet für Meerwasseraquarien
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Energie
Energiequelle
AC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
65 mm
Höhe des Versandkartons
147 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,127*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,9127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,217*
€ 150,19823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,007*
€ 148,75833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,587*
€ 143,49853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,767*
€ 138,95273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,127*
€ 117,96113
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0000643
ab € 9,33*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000644
ab € 9,22*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000646
ab € 99,087*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000647
ab € 11,13*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001511
ab € 2,95*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001505
ab € 77,2075*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001500
ab € 3,07*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001079
ab € 4,52*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001080
ab € 26,807*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001514
ab € 3,64*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001512
ab € 3,65*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000649
ab € 147,521*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001078
ab € 5,61*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001501
ab € 3,06*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001535
ab € 3,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.