Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundFOOD 11 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundFOOD 11 Einbaustrahler LED
Arclite roundFOOD 11 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114184073
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AG41440.00.83
EAN/GTIN:
     4062029231793
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Kardanische LED Einbauleuchte für den Lebensmittelhandel. Hochdurchlässiges Schutzglas. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz 4 SDCM bis 2 SDCM. Lange Lebensdauer. Anwendungspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. Für Brot, Backwaren "FOOD 300 bakery".
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
165 mm
Gewicht
1360 g
Ausgesparter Durchmesser
185 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,98
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.