Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Harvey Tischleuchte E27 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Schwarz, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Schwarz, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Schwarz, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Schwarz, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Schwarz, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Schwarz, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Schwarz, 36cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114630262
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R20731232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
HARVEY – R20731232
excl. 1x E27 · max. 10W

Die Klemmleuchte HARVEY ist die perfekte Lichtquelle an Ihrem Schreibtisch oder Regal. Durch den trichterförmigen Strahlerkopf wird eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum geschaffen. Das puristische Design der Leuchte sorgt zudem dafür, dass das Licht flexibel und gezielt ausgerichtet werden kann. In Schwarz matt ist die Leuchte mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten leicht kombinierbar und fügt sich entsprechend gut in Ihr Interieur ein. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Durchmesser
110 mm
Breite
110 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-02
ab € 9,79*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30441
ab € 31,99*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22711102
ab € 16,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22398102
ab € 14,10*
Ähnlich
Fischer & Honsel
98270
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.