Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS2220-28 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS2220-28 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS2220-28 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS2220-28 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS2220-28 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS2220-28 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115089100
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     170140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
989157 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
76.725 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
22.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
42 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
558 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
2910 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.