Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Zyxel XGS1250-12 Managed 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115090083
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     170670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
783 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
96 Gbit/s
Transferrate
71.42 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
11
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.