Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 850 V2 ATX 3.0 Ready Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115171113
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPE-8501-AFAAG-3EU
EAN/GTIN:
     4719512142578
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
500,620,740,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
860,740,620,500 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
650 mm
PCI Express Netzkabellänge
670 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
6 - 12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
90 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überhitzung, Unterspannung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2900 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
ErP 2014 Lot 3
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BIS, BSMI, CCC, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, TUV, UKCA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
EPS-Kabellänge
650 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2620 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.