Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39383 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39383 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39383 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39383 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39383 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39383 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39383 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115171403
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39383
EAN/GTIN:
     4002888393836
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender lindy
kvm extender
kvm extender 70 m
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Type-A/USB Type-B
HDMI-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
740 g
Energie
Eingangsstrom
1 A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DC-Spannung
12 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der enthaltenen Sender
1
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl der lokalen Videoanschlüsse des Empfängers
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
90 mm
Tiefe des Senders
68 mm
Höhe des Senders
22 mm
Gewicht Transmitter
560 g
Breite des Empfängers
90 mm
Tiefe des Empfängers
68 mm
Höhe des Empfängers
22 mm
Empfängergewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.